※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
セメントコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(mm)
65
38
45
50
65
75
90
100
115
125
150
線径(Φmm)
2.75
1.82
2.15
2.45
2.75
3.05
3.4
3.75
4.2
4.6
頭径(Φmm)
6.6
4.7
5.1
5.8
6.6
7.3
7.9
8.8
9.8
10.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25kg)
注文コード
57896844
品番
12121009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途
木製パレット、梱包用木箱。
長さ(mm)
65
線径(Φmm)
2.75
頭径(Φmm)
6.6
先端形状
鋭角
胴部
スムース
着色
イエロー