曜日別特売
12121013 セメントコート アマテイ 57896869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セメントコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)90
線径(Φmm)3.4
頭径(Φmm)7.9
内容量1ケース(25kg)注文コード57896869品番12121013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。

用途木製パレット、梱包用木箱。長さ(mm)90線径(Φmm)3.4頭径(Φmm)7.9先端形状鋭角胴部スムース着色イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3091:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする