※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
ブライトスクリユウ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(mm)
75
38
45
50
65
75
90
100
線径(Φmm)
3.4
2.15
2.45
2.75
3.05
3.4
3.75
4.2
頭径(Φmm)
7.2
5.1
5.8
6.6
7.2
7.6
9.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25kg)
注文コード
57896957
品番
12110006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途
木製パレット、梱包用木箱。
長さ(mm)
75
線径(Φmm)
3.4
頭径(Φmm)
7.2
先端形状
角先
胴部
スクリュー