※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマテイ
CN90SP(レッド) 5KX4 防錆タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(5kg×4箱)
注文コード
57897237
品番
12120090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
線径(Φmm)
4.04
頭径(Φmm)
8.3
先端形状
角先
胴部
スムース
着色
レッド