6号 クエンチローポット 大和プラスチック 57898558

クエンチローポット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1.4
内容量1個注文コード57898558品番6号
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

植物をスタイリッシュに演出するインドアポットです。
ハイセンスなブラックカラーでインテリアとしての楽しみ方を広げます。
うれしいプレート付きで、一体感あるすっきりしたデザインです。

用途フラワーポット/プランター。材質ポリプロピレン容量(L)1.4ブラック寸法(mm)140×140×H150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 観葉植物
サービス業

スタイリッシュな形で皿もセットになっていて、とても良い。
また、皿との一体感もあり、全体的な印象もとても良いです。
マットな表面と、硬さがあるのでクオリティーも高いと思います。
総合的におすすめできます。

対象商品 : 57898533
2021-08-14
用途: 観葉植物用
サービス業

皿もセットになっていて安い。
また、皿がぴったりサイズではみ出すこともないため、
回りの鉢に当たったりすることもない。
この鉢でそろえるとぎっしり詰めて並べられるので、
場所が限られる方や植物がたくさんある方はオススメ。
質もざらっとマットな表面と、持ってもゆがまないしっかりとした硬さがあるので
安っぽさがあまりない。
皿はセロハンのようなテープで止まっているだけなので、テープを外すと皿が分離する。
外さないでおくと上の鉢を持っても皿が外れないので移動などが楽に行える。
総合してとても良く、オススメできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする