曜日別特売
120 キッチンファーム 大和プラスチック 57898567

キッチンファーム

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57898567品番120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥330

水と種があれば、どんな場所でもスプラウトが栽培可能です。
誰でも短期間で簡単に野菜栽培を楽しめます。
キッチンサイドにフィットするデザインとカラーです。
虫や雑菌の心配がなく安心です。

用途スプラウト栽培容器。材質ポリプロピレン・スチロールグリーン容量(L)0.45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×77×125

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5789856712022565095120型120 キッチンファーム 大興貿易 22565095キッチンファーム大興貿易1個
309
税込340
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: カイワレ栽培用
自動車・二輪車・自転車関連業

何ら問題なくカイワレを育てることが出来ます。良い商品です。

2022-05-26
用途: スプラウト栽培
製造業

ブロッコリースプラウトの栽培に使用しました。
種が小さいため、本商品の編み目をすり抜けて下に落ちてしまうのが難点です。
キッチンペーパーを敷くことで対処しました。
水換えなどの作業はやりやすいです。

対象商品 : 57898567
2021-08-27
用途: 猫草の水耕栽培

猫草を水耕栽培するために購入しました。
当然かも知れませんが日当たりが良いところだとよく洗っても2日目に藻が生えてきます。
頻繁に水交換をされほうが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする