C-3 PON 大和プラスチック 57898759

PON

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ローズ
容量(L)0.4
内容量1個注文コード57898759品番C-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

多肉植物やミニ観葉を手軽に楽しめるアイテムです。
ガラスのような質感とシンプルデザインのミニポットです。
アレンジやハイドロカルチャーに使えます。

用途フラワーポット/プランター。材質ポリスチレンローズ容量(L)0.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする