大和プラスチック
PON
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
グレー
レッド
グリーン
ローズ
グレー
ホワイト
イエロー
容量(L)
0.2
0.4
0.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57898829
品番
C-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
多肉植物やミニ観葉を手軽に楽しめるアイテムです。
ガラスのような質感とシンプルデザインのミニポットです。
アレンジやハイドロカルチャーに使えます。
用途
フラワーポット/プランター。
材質
ポリスチレン
色
グレー
容量(L)
0.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×70