30型 ローズガーデンポット 大和プラスチック 57898865

ローズガーデンポット

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
容量(L)12
内容量1個注文コード57898865品番30型
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

バラが美しく見える高級感のあるデザインと、バラの愛好家に嬉しい機能性が満載のバラ専用鉢です。
排水性を考慮した底面仕様です。
土がこぼれにくい5mm幅の底穴スリットを採用しました。
鉢底の通気性を確保する大きな通気孔です。
培養土の入れる目安が一目でわかる目盛り付きです。

用途バラの植え込みに最適なバラ専用鉢。材質ポリプロピレンダークグリーン容量(L)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×313
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: バラ栽培

普通に入手可能なプラスチック製のバラ栽培用の植木鉢としては一番、高級感がありオススメです。細長形状のため、強風時に若干倒れやすいのですが、我が家のバラ鉢は基本的にコレ一択です。

対象商品 : 57898865
2023-05-16
用途: 薔薇の鉢増し
その他業種

見た目がかっこいいので、リピート買いです。鉢の縁がちょっと持ちにくい。私は天気によって鉢を動かすので。

対象商品 : 57898865
2021-11-19
用途: バラの植え替えに使用
その他業種

以前からこのポットを気に入って使わせてもらっています。底の水抜けが良いと思います。 デザインがシンプルで良い。

対象商品 : 57898874
2020-12-18
用途: バラの植え替えに
その他業種

数あるバラ用のプラ鉢の中でも、こちらのローズガーデンポットの底は、メッシュなだけでなく、盛り上がっていて水切れが良さそうなので。我が家では、こちらのポットに揃えています。バラがとても元気に良く育ちます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする