曜日別特売
3寸用 トッピングPOT アップルウェアー 57899039

トッピングPOT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ダークグレー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)対応インナーポット:90×75
対応インナーポット:90×75
89×97、対応インナーポット:75×65
内容量1個注文コード57899039品番3寸用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

いろいろなところにトッピングしてお部屋の植物を楽しく飾れる、吊り紐付きの小さな鉢カバーです。
スペースも取らず、吊り紐付きなので観葉植物などの枝につるして飾ることができます。
プラスチック製なので軽くて割れにくいです。
インナーポットを底上げできるので根腐れを予防できます。
丸鉢・角鉢のどちらにも引っ掛けることが出来る特殊な底形状です。
底穴のない完全止水タイプなのでお部屋を汚さず使用できます。

用途鉢カバー。材質ポリプロピレンダークグレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)対応インナーポット:90×75寸法(mm)101×101×H107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする