ニシキ工業
チェア
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1脚
色(張地)
レッド/ブラック
注文コード
57899739
品番
K-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
座面構造は耐久性の高いプレス鋼板仕様です。
使い勝手の良い足掛ステップが付いています。
用途
工場、施設、病院、ロッカー室、リフレッシュエリア、待合室
色(張地)
レッド/ブラック
座面高さ(mm)
620
座面寸法(幅×奥行)(mm)
330×330
本体質量(kg)
2.8
材質
(座)ウレタンフォーム、プレス鋼板脚部/(脚部)スチール
幅(mm)
300
質量(kg)
2.8
色
レッド/ブラック
奥行(mm)
300
背もたれ
なし
パイプ径(Φmm)
19.1
塗装
焼付塗装
素材
レザー
グリーン購入法
適合
座面径(Φmm)
330
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,580
/
税込
¥
3,938
北海道地方
数量1につき
¥
4,410
/
税込
¥
4,851
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません