曜日別特売
10354 透湿防風ジャケット 10354 アタックベース 57899994

 

10354 透湿防風ジャケット 10354 アタックベース 57899994
10354 透湿防風ジャケット 10354 アタックベース 57899994

透湿防風ジャケット 10354

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
ブラック
内容量1着注文コード57899994品番10354
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,300

急な雨にも対応する機能性素材のソフトシェルジャケットが登場
幅広いスタイルに組み合わせられる美しいシルエットと抜群のストレッチ性

用途通勤、アウトドア、作業着ブラックサイズ5L胸囲(cm)133混率(%)ポリエステル100着丈(cm)75機能撥水、防風、透湿、ストレッチ、止水ファスナー、両脇ダクトファスナー裄丈(cm)92耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
注意
防水仕様ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする