0334 ダブルストレッチジャケット 0334 アタックベース 57900073

 

0334 ダブルストレッチジャケット 0334 アタックベース 57900073
0334 ダブルストレッチジャケット 0334 アタックベース 57900073
0334 ダブルストレッチジャケット 0334 アタックベース 57900073

ダブルストレッチジャケット 0334

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可名入れ可3日以内出荷とは
サイズL
グレー
内容量1着注文コード57900073品番0334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

筋繊維のようにしなやかに伸びる特殊繊維HELITEXを使用
可動部ごとにこだわりの3Dパターンを配置し、隙のない快適4WAYストレッチを実現
硬派の中に気品漂うニュープロダクト

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途作業着グレーサイズL着丈(cm)61裄丈(cm)88胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル100機能ダブルストレッチ、制電、軽量、3Dスリムスタイル、左袖ペン差し、右胸大容量ポケット、左胸ファスナー付きポケット、4WAYストレッチ、ノーフォーク、アームストレッチカット名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする