アタックベース
ダブルストレッチジャケット 0334
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
色
グレー
ネイビー
グレー
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57900089
品番
0334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
筋繊維のようにしなやかに伸びる特殊繊維HELITEXを使用
可動部ごとにこだわりの3Dパターンを配置し、隙のない快適4WAYストレッチを実現
硬派の中に気品漂うニュープロダクト
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業着
色
グレー
サイズ
LL
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
90
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルストレッチ、制電、軽量、3Dスリムスタイル、左袖ペン差し、右胸大容量ポケット、左胸ファスナー付きポケット、4WAYストレッチ、ノーフォーク、アームストレッチカット
名入れ
可