曜日別特売
33054 ストレッチブルゾン 33054 アタックベース 57901385

 

33054 ストレッチブルゾン 33054 アタックベース 57901385
33054 ストレッチブルゾン 33054 アタックベース 57901385
33054 ストレッチブルゾン 33054 アタックベース 57901385
33054 ストレッチブルゾン 33054 アタックベース 57901385

ストレッチブルゾン 33054

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可名入れ可3日以内出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1着注文コード57901385品番33054
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

豊富な色展開と誠実な見た目で信頼を構築するきれいめブルゾン
国内素材
夏物2217シリーズ対応

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途作業着ブラックサイズS着丈(cm)61肩幅(cm)42袖丈(cm)55胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル65・綿35機能制電、形状安定、ストレッチ、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右胸ファスナー付ポケット、スリムスタイル、 ロゴ付胸ポケット、右胸ファスナーポケット引手、逆玉両脇ポケット、肘立体カット適合JIS規格JIST-8118名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする