アタックベース
ストレッチカーゴパンツ 33071
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
グレー
ブラック
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57901498
品番
33071
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
豊富な色展開と誠実な見た目で信頼を構築するきれいめブルゾン
国内素材
夏物2249シリーズ対応
用途
作業着
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79
機能
ストレッチ、制電、ロゴ付カーゴポケット、ファスナー付カーゴポケット、膝立体カット、ロゴ付き後ろポケット
適合JIS規格
JIST-8118
裾上げ
可