アタックベース
ストレッチブルゾン 75054
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
4L
5L
3L
色
ネイビー
ネイビー
グレー
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57903327
品番
75054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
高級感溢れる風合いと確かな品質のこだわりウェア
国内素材
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業着
色
ネイビー
サイズ
4L
着丈(cm)
67
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
65
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿65・ポリエステル35
機能
ストレッチ、制電、消臭テープ、国内ドビーストレッチ、ロゴスライダー、袖ペン差し、右胸ファスナー付Wポケット、両脇逆玉ポケット、ノーフォーク、裾アジャスター
名入れ
可