アタックベース
ストレッチカーゴパンツ 75071
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
84
76
80
84
88
92
96
105
114
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57903433
品番
75071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
高級感溢れる風合いと確かな品質のこだわりウェア
国内素材
用途
作業着
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
綿65・ポリエステル35
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
84
機能
ノータック、右ファスナー付Wカーゴポケット、ストレッチ、プランサーリベット
裾上げ
可