75071 ストレッチカーゴパンツ 75071 アタックベース 57903485

ストレッチカーゴパンツ 75071

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)114
サイズ6L
内容量1本注文コード57903485品番75071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

高級感溢れる風合いと確かな品質のこだわりウェア
国内素材

用途
作業着
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。ネイビーサイズ6L混率(%)綿65・ポリエステル35股下(cm)81ウエスト(cm)114機能ノータック、右ファスナー付Wカーゴポケット、ストレッチ、プランサーリベット裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする