E3535B-5P コーナーガード(35×35) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908236

※代表画像

E3535B-5P コーナーガード(35×35) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908236
E3535B-5P コーナーガード(35×35) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908236
E3535B-5P コーナーガード(35×35) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908236
E3535B-5P コーナーガード(35×35) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908236

コーナーガード(35×35)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
アイボリー
長さ(mm)1500
内容量1セット(5本)注文コード57908236品番E3535B-5P
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。

用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂長さ(mm)1500形状コーナー用寸法(mm)角:35×35アイボリー穴径(Φmm)芯金:4材質(芯金)アルミ
注意
※コーナー柱角より25mm以上に下地必要になります。
※コンクリート下地の場合はプラグアンカー、ビス止め併用取付となります。
※表面樹脂カバー低温の場合固く、はまりずらい場合ドライヤー等で温めてから取付して下さい。
※ビス・ネジ関係は付属していませんので下地の状況に合わせご用意願います。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 物品の搬入時
社会福祉法人 聖心会医療・福祉・介護関連業

見た目よりもしっかりしていて、機能的に問題なし
ビスを打ち込むときに下地の石膏ボード12.5mmだと打ち込めないのでコーナーから15~20mm確保すべき

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする