曜日別特売
E6565C-10P コーナーガード(65×65) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908638

※代表画像

E6565C-10P コーナーガード(65×65) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908638
E6565C-10P コーナーガード(65×65) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908638
E6565C-10P コーナーガード(65×65) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908638
E6565C-10P コーナーガード(65×65) ヒナカ(旧:日中製作所) 57908638

コーナーガード(65×65)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
イエロー
長さ(mm)2000
内容量1セット(10本)注文コード57908638品番E6565C-10P
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。

用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用イエロー寸法(mm)角:65×65長さ(mm)2000穴径(Φmm)芯金:7材質(芯金)アルミ
注意
※コーナー柱角より45mm以上に下地必要になります。
※コンクリート下地の場合はプラグアンカー、ビス止め併用取付となります。
※表面樹脂カバー低温の場合固く、はまりずらい場合ドライヤー等で温めてから取付して下さい。
※ビス・ネジ関係は付属していませんので下地の状況に合わせご用意願います。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 倉庫の建物のコーナー保護
株式会社 石原工務店

商品自体には問題はなかったがメーカー直送商品で出荷3日以内のはずが5日掛かってしまっているので、このメーカーは出荷が遅いと覚悟して注文しないといけないのがわかった。
工事予定が遅れてしまい残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする