曜日別特売
E5021A-5P 面取柱用コーナーガード ヒナカ(旧:日中製作所) 57909374

※寸法図

E5021A-5P 面取柱用コーナーガード ヒナカ(旧:日中製作所) 57909374
E5021A-5P 面取柱用コーナーガード ヒナカ(旧:日中製作所) 57909374
E5021A-5P 面取柱用コーナーガード ヒナカ(旧:日中製作所) 57909374

面取柱用コーナーガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(5本)イエロー注文コード57909374品番E5021A-5P
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

面取柱へのリフト・車・台車からの柱保護に最適です。

用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用イエロー長さ(mm)1000材質(当板)スチール穴径(Φmm)当板:8
注意
※ビス・ネジ関係は付属していませんので下地の状況に合わせご用意願います。
※コンクリート下地の場合はオールアンカーにて取付となります。
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする