※寸法図
ヒナカ(旧:日中製作所)
セーフティーコーナー(76×76)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1セット(5本)
1セット(10本)
色
アイボリーホワイト
アイボリーホワイト
ベージュ
バーチ
チーク
長さ(mm)
2500
2500
3000
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57909819
品番
HNS-76VA
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
建物内部、コーナー・柱・作業用通路での台車等の接触保護に最適です。
用途
事務所内・工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
付属品
エンドキャップ2個付
材質
耐衝撃性硬質樹脂(抗菌剤入)
長さ(mm)
2500
形状
コーナー用
寸法(mm)
角:76×76
色
アイボリーホワイト
注意
※コーナー柱角より50mm以上に下地必要になります。
※コンクリート下地の場合はプラグアンカー、ビス止め併用取付となります。
※ビス・ネジ関係は付属していませんので、下地の状況に合わせご用意願います。
※個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850