HNS-76VB セーフティーコーナー(76×76) ヒナカ(旧:日中製作所) 57909907

※寸法図

HNS-76VB セーフティーコーナー(76×76) ヒナカ(旧:日中製作所) 57909907
HNS-76VB セーフティーコーナー(76×76) ヒナカ(旧:日中製作所) 57909907
HNS-76VB セーフティーコーナー(76×76) ヒナカ(旧:日中製作所) 57909907

セーフティーコーナー(76×76)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本
アイボリーホワイト
長さ(mm)3000
内容量1本注文コード57909907品番HNS-76VB
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

建物内部、コーナー・柱・作業用通路での台車等の接触保護に最適です。

用途
事務所内・工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
付属品エンドキャップ2個付材質耐衝撃性硬質樹脂(抗菌剤入)長さ(mm)3000形状コーナー用寸法(mm)角:76×76アイボリーホワイト
注意
※コーナー柱角より50mm以上に下地必要になります。
※コンクリート下地の場合はプラグアンカー、ビス止め併用取付となります。
※ビス・ネジ関係は付属していませんので、下地の状況に合わせご用意願います。
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする