※寸法図
ヒナカ(旧:日中製作所)
ソフトコーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
1本
1セット(5本)
1セット(10本)
色
ベージュ
ブラウン
ベージュ
グレー
ダーク
ライト
長さ(mm)
1000
1000
2000
3000
全45種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
57910573
品番
HMCY-50A-5P
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
クッション性に優れ、人の衝突での事故・ケガから守ります。
用途
事務所内・工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質
アルミニウム、難燃性発泡合成ゴム、合成レザーシート
長さ(mm)
1000
形状
コーナー用
寸法(mm)
角:48.4×48.4
色
ベージュ
芯材
アルミニウム
注意
※コーナー柱角より30mm以上に下地必要になります。
※コンクリート下地の場合はプラグアンカー、ビス止め併用取付となります。
※ビス・ネジ関係は付属していませんので、下地の状況に合わせご用意願います。
※個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300