不二貿易
木製ベビーチェアー ナチュラル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
57911316
品番
15387
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
バーチ/合成皮革
質量(kg)
4.6
耐荷重(kg)
50
座面高さ(mm)
460~520
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
305×285
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません