不二貿易
木製折り畳みベビーチェアー BR (17333)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
57911438
品番
17633
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ラバーウッド
幅(mm)
430
色
ブラウン
高さ(mm)
830
種類
ベビーチェア
奥行(mm)
630
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×630×900
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×200×900
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
310×310
スタッキング
不可
テーブルの有無
なし
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません