不二貿易
昇降テーブル シルビア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
アンティークブラウン
アンティークブラウン
ブラウン
ツートン
ホワイト
質量(kg)
13.1
13.1
12.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57911596
品番
19241
参考基準価格(税別)
¥42,250
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
天然木(パイン材)
質量(kg)
13.1
色
アンティークブラウン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×550×140~720
昇降範囲(mm)
140~720
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1000×550
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません