19244 昇降テーブル シルビア 不二貿易 57911623

 

19244 昇降テーブル シルビア 不二貿易 57911623
19244 昇降テーブル シルビア 不二貿易 57911623
19244 昇降テーブル シルビア 不二貿易 57911623
19244 昇降テーブル シルビア 不二貿易 57911623
19244 昇降テーブル シルビア 不二貿易 57911623
19244 昇降テーブル シルビア 不二貿易 57911623
19244 昇降テーブル シルビア 不二貿易 57911623
19244 昇降テーブル シルビア 不二貿易 57911623
19244 昇降テーブル シルビア 不二貿易 57911623
19244 昇降テーブル シルビア 不二貿易 57911623
19244 昇降テーブル シルビア 不二貿易 57911623
19244 昇降テーブル シルビア 不二貿易 57911623
19244 昇降テーブル シルビア 不二貿易 57911623
19244 昇降テーブル シルビア 不二貿易 57911623

昇降テーブル シルビア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
質量(kg)12.5
内容量1台注文コード57911623品番19244
参考基準価格(税別)¥33,750販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質天然木化粧繊維板質量(kg)12.5ホワイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×550×120~700昇降範囲(mm)120~700天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×550

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき4,900/税込5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする