不二貿易
ガラスコレクションケース 4段 LED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
57912409
品番
99490
参考基準価格(税別)
¥31,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
強化ガラス(5mm厚)
質量(kg)
37
色
ブラック
段数
4段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×365×1620
棚板耐荷重(kg)
5
天板厚さ(mm)
18
棚板厚さ(mm)
5
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
355×285
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません