曜日別特売
99491 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー) LED 不二貿易 57912418

99491 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー) LED 不二貿易 57912418
99491 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー) LED 不二貿易 57912418
99491 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー) LED 不二貿易 57912418
99491 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー) LED 不二貿易 57912418
99491 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー) LED 不二貿易 57912418
99491 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー) LED 不二貿易 57912418
99491 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー) LED 不二貿易 57912418
99491 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー) LED 不二貿易 57912418
99491 ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー) LED 不二貿易 57912418

ガラスコレクションケース 4段(背面ミラー) LED

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード57912418品番99491
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質強化ガラス(5mm厚)質量(kg)37ブラック段数4段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×365×1620棚板耐荷重(kg)5天板厚さ(mm)18棚板厚さ(mm)5棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)355×285

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1につき5,800/税込6,380
沖縄地方数量1につき5,800/税込6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする