コノエ
S-A傾斜面設置サンアジャストボルト S-ARW15 12Xシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M12●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:139.4g
注文コード
57914327
品番
S-ARW15 12X50
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。
傾斜面15°以内の斜面沿いに。
仕様
●ねじ寸法:M12●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:139.4g
アズワン品番
65-6328-20