S-AS15 12X75 S-A傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS15 12Xシリーズ コノエ 57914467

S-A傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS15 12Xシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M12●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:157.5g注文コード57914467品番S-AS15 12X75
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。
傾斜面15°以内の斜面沿いに。

仕様●ねじ寸法:M12●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:157.5gアズワン品番65-6328-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする