曜日別特売
S-DS15 12X75 S-D傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS15シリーズ コノエ 57915876

S-D傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS15シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M12●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):70x120●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:200.3g注文コード57915876品番S-DS15 12X75
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。
傾斜面15°以内の斜面沿いに。

仕様●ねじ寸法:M12●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):70x120●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:200.3gアズワン品番65-6331-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする