S-MRW2 10X100 S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-MRW2シリーズ コノエ 57916427

S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-MRW2シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):900●全高(mm):123●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):45●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド●表面処理:三価クロメート●質量:109.8g注文コード57916427品番S-MRW2 10X100
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。

仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):900●全高(mm):123●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):45●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド●表面処理:三価クロメート●質量:109.8gアズワン品番65-6333-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする