商品レビューを投稿する内容量1個仕様●ねじ寸法:M8●許容荷重(kgf):700●全高(mm):96.5●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):45●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド●表面処理:三価クロメート●質量:63.6g注文コード57916436品番S-MRW2 8X75
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥714販売価格(税別)
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。