商品レビューを投稿する内容量1個仕様●ねじ寸法:M8●許容荷重(kgf):1500●全高(mm):93.5●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):38●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:57.5g注文コード57916479品番S-MRW 8X75
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥373販売価格(税別)
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。