S-NCRW 20 SNサンアジャストナット 20 コノエ 57916698

SNサンアジャストナット 20

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M20●台座径(mm):78●材質:SS●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:135.2g注文コード57916698品番S-NCRW 20
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

アジャストナットは脚部付きのナットです。
市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。
機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。
寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。
ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。

仕様●ねじ寸法:M20●台座径(mm):78●材質:SS●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:135.2gアズワン品番65-6333-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする