※寸法図
オモイオ (omoio)
ニューピペ (子供用テーブル・キッズ用テーブル)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
色
レザー:MP-16/エンジ
レザー:MP-16/エンジ
レザー:MP-16/エンジ
レザー:MZ-01/ウスツチ
レザー:MP-1/シラユキ
レザー:MP-2/ニュウハク
レザー:MP-3/ウスシラチャ
レザー:MP-4/アマイロ
レザー:MP-5/ナノハナ
レザー:MP-6/ヒマワリ
レザー:MP-7/ミカン
レザー:MP-8/コガレチャ
レザー:MP-9/タンポポ
レザー:MP-10/オウドイロ
レザー:MP-11/レンガ
レザー:MP-12/ベンガラ
レザー:MP-13/サクラ
レザー:MP-14/チョウシュン
レザー:MP-15/コキヒ
レザー:MP-17/シラチャ
レザー:MP-18/マッチャ
レザー:MP-19/カラシ
レザー:MP-20/コゲチャ
レザー:MP-21/クリイロ
レザー:MP-22/ウスアサギ
レザー:MP-23/ワカタケ
レザー:MP-24/モエギ
レザー:MP-25/クサイロ
レザー:MP-26/ミドリ
レザー:MP-27/ワスレナグサ
レザー:MP-28/トルコイシ
レザー:MP-29/ルリイロ
レザー:MP-30/ハナダイロ
レザー:MP-31/コイアイ
レザー:MP-32/ウスネズミイロ
レザー:MP-33/ネズミイロ
レザー:MP-34/ニビイロ
レザー:MP-35/クロムラサキ
レザー:MP-36/スミイロ
全37種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57917266
品番
KS-PP
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
材質
主材:ウレタンフォーム・メラミン化粧板・木合板・ABS樹脂/張材:ビニールレザー(PVC)
色
レザー:MP-16/エンジ
高さ(mm)
450
幅(Φmm)
900
適合年齢(歳)
1歳~5歳未満の乳幼児
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません