曜日別特売
KS-PP ニューピペ (子供用テーブル・キッズ用テーブル) オモイオ (omoio) 57917318

※寸法図

KS-PP ニューピペ (子供用テーブル・キッズ用テーブル) オモイオ (omoio) 57917318
KS-PP ニューピペ (子供用テーブル・キッズ用テーブル) オモイオ (omoio) 57917318

ニューピペ (子供用テーブル・キッズ用テーブル)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
レザー:MP-21/クリイロ
レザー:MP-21/クリイロ
レザー:MZ-01/ウスツチ
レザー:MP-1/シラユキ
レザー:MP-2/ニュウハク
レザー:MP-3/ウスシラチャ
レザー:MP-4/アマイロ
レザー:MP-5/ナノハナ
レザー:MP-6/ヒマワリ
レザー:MP-7/ミカン
レザー:MP-8/コガレチャ
レザー:MP-9/タンポポ
レザー:MP-10/オウドイロ
レザー:MP-11/レンガ
レザー:MP-12/ベンガラ
レザー:MP-13/サクラ
レザー:MP-14/チョウシュン
レザー:MP-15/コキヒ
レザー:MP-16/エンジ
レザー:MP-17/シラチャ
レザー:MP-18/マッチャ
レザー:MP-19/カラシ
レザー:MP-20/コゲチャ
レザー:MP-22/ウスアサギ
レザー:MP-23/ワカタケ
レザー:MP-24/モエギ
レザー:MP-25/クサイロ
レザー:MP-26/ミドリ
レザー:MP-27/ワスレナグサ
レザー:MP-28/トルコイシ
レザー:MP-29/ルリイロ
レザー:MP-30/ハナダイロ
レザー:MP-31/コイアイ
レザー:MP-32/ウスネズミイロ
レザー:MP-33/ネズミイロ
レザー:MP-34/ニビイロ
レザー:MP-35/クロムラサキ
レザー:MP-36/スミイロ
内容量1台注文コード57917318品番KS-PP
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
材質主材:ウレタンフォーム・メラミン化粧板・木合板・ABS樹脂/張材:ビニールレザー(PVC)レザー:MP-21/クリイロ高さ(mm)450幅(Φmm)900適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする