商品レビューを投稿する内容量1個仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):11500●全高(mm):208●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:565.7g注文コード57917818品番S-WS 16X180
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258販売価格(税別)
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。