曜日別特売
KS-D300-BC600 ベンチ W600(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ) オモイオ (omoio) 57919244

※寸法図

KS-D300-BC600 ベンチ W600(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ) オモイオ (omoio) 57919244
KS-D300-BC600 ベンチ W600(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ) オモイオ (omoio) 57919244
KS-D300-BC600 ベンチ W600(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ) オモイオ (omoio) 57919244

ベンチ W600(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
MP-26/ミドリ
MP-26/ミドリ
MZ-01/ウスツチ
MP-1/シラユキ
MP-2/ニュウハク
MP-3/ウスシラチャ
MP-4/アマイロ
MP-5/ナノハナ
MP-6/ヒマワリ
MP-7/ミカン
MP-8/コガレチャ
MP-9/タンポポ
MP-10/オウドイロ
MP-11/レンガ
MP-12/ベンガラ
MP-13/サクラ
MP-14/チョウシュン
MP-15/コキヒ
MP-16/エンジ
MP-17/シラチャ
MP-18/マッチャ
MP-19/カラシ
MP-20/コゲチャ
MP-21/クリイロ
MP-22/ウスアサギ
MP-23/ワカタケ
MP-24/モエギ
MP-25/クサイロ
MP-27/ワスレナグサ
MP-28/トルコイシ
MP-29/ルリイロ
MP-30/ハナダイロ
MP-31/コイアイ
MP-32/ウスネズミイロ
MP-33/ネズミイロ
MP-34/ニビイロ
MP-35/クロムラサキ
MP-36/スミイロ
内容量1台注文コード57919244品番KS-D300-BC600
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)MP-26/ミドリ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×400適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児連結方法マジックテープ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする