商品レビューを投稿する内容量1台仕様●外形サイズ:W540×H1000×D600mm●有効高さ:18U●質量:35kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA注文コード57920268品番RPC-100E-60N1
参考基準価格(税別)¥145,600販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック
軽量なアルミフレーム
JISまたはEIA規格に準拠
ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加
軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減
着脱が容易で軽量な外装板
後面上部からの自然換気が可能