商品レビューを投稿する内容量1台仕様●外形サイズ:W540×H1750×D500mm●有効高さ:1601mm●質量:44kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS注文コード57920365品番RPC-175J-50WG
参考基準価格(税別)¥173,700販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック
軽量なアルミフレーム
JISまたはEIA規格に準拠
ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加
軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減
着脱が容易で軽量な外装板
後面上部からの自然換気が可能