曜日別特売
RPC-205J-50WG キャビネットラック RPCシリーズ 摂津金属工業 57920514

キャビネットラック RPCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W540×H2050×D500mm●有効高さ:1901mm●質量:49kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS注文コード57920514品番RPC-205J-50WG
参考基準価格(税別)¥187,900販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック
軽量なアルミフレーム
JISまたはEIA規格に準拠
ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加
軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減
着脱が容易で軽量な外装板
後面上部からの自然換気が可能

仕様●外形サイズ:W540×H2050×D500mm●有効高さ:1901mm●質量:49kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JISアズワン品番65-6416-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする