曜日別特売
RNO-5381GP グランドプレート ブラック RNOシリーズ 摂津金属工業 57921528

グランドプレート ブラック RNOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式仕様●外形サイズ:W320×H7×D685mm●質量:0.8kg●色/外装処理:ブラック注文コード57921528品番RNO-5381GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

RNCシリーズ専用の前中後3分割型の底板です。
底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内の下部に取り付けます。
非磁性で軽量のアルミニウム製です。

仕様●外形サイズ:W320×H7×D685mm●質量:0.8kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6417-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする