曜日別特売
RNO-5363GP グランドプレート ブラック RNOシリーズ 摂津金属工業 57921537

グランドプレート ブラック RNOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1式仕様●外形サイズ:W320×H7×D505mm●質量:0.7kg●色/外装処理:ブラック注文コード57921537品番RNO-5363GP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RNCシリーズ専用の前中後3分割型の底板です。
底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内の下部に取り付けます。
非磁性で軽量のアルミニウム製です。

仕様●外形サイズ:W320×H7×D505mm●質量:0.7kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6417-22

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,850/税込2,035
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする