商品レビューを投稿する内容量1台仕様●外形サイズ:W800×H1800×D750mm●有効高さ:37U●質量:91.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA注文コード57922885品番NFC-37U8075F2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780販売価格(税別)
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。
サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。
19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
ラック下面部からの吸気及びラックの上面部から別売のファンモーター取付による強制排気が可能です。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。