商品レビューを投稿する内容量1台仕様●外形サイズ:W800×H2000×D600mm●有効高さ:42U●質量:88.7kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA注文コード57923016品番NFC-42U8060V2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791,780販売価格(税別)
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。
サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。
19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
全面に放熱用の穴等を設けており、サーバーや室内の空調による自然換気が可能です。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。