曜日別特売
NFC-36U8075F2W ネットワークラック W750/800 ホワイトグレイ NFCシリーズ 摂津金属工業 57923059

ネットワークラック W750/800 ホワイトグレイ NFCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W800×H1750×D750mm●有効高さ:36U●質量:89.6kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA注文コード57923059品番NFC-36U8075F2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。
サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。
19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
ラック下面部からの吸気及びラックの上面部から別売のファンモーター取付による強制排気が可能です。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。

仕様●外形サイズ:W800×H1750×D750mm●有効高さ:36U●質量:89.6kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA最大積載量(kg)静止時:500アズワン品番65-6418-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする